SIEMENS - FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ B, kurzzeitverzögert, In: 40 A, 30 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV33244
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Fehlerstrom-Typ - B
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869548883
Sonepar Artikelnummer
120594186
Hersteller Artikelnummer
5SV33244
Hersteller Typ
5SV3324-4
Hersteller Artikel Nr.:
5SV33244
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
B
Breite in Teilungseinheiten:
4
Selektiver-Typ:
Nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
Ja
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
2000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Verlustleistung:
2.5 W
Montageart:
sonstige
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Frequenz:
50/60 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
70 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Gerätebreite:
72 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gerätehöhe:
90 mm
Gerätetiefe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.372 kg
- Typ: B
- Anschlussstromstärke (In): 40 A
- Fehlerstrom (IΔn): 30 mA
- Nennspannung (Un AC): 230 V
- Geeignet für erschwerte Umgebungsbedingungen
- Verlängertes Testintervall
- Werkzeuglose Betätigung durch komfortable Schieber-Hand-Betätigung
- Direkter Zugang zu technischen Daten über Datamatrix-Code
- Reliabler Schutz gegen elektrischen Schlag erhöht die Sicherheit.
- Einfaches Lösen von der Hutschiene oder dem Sammelschienenverbund erleichtert die Installation.
- Erweiterungsmöglichkeiten durch Zubehör aus dem Systembaukasten bieten Flexibilität.
- Schneller Zugang zu technischen Informationen durch Siemens Industry Online Support App.
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit, entwickelt von Siemens.
Fi-schutzschalter, 2-polig, typ b, kurzzeitverzögert
Der FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 bietet umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


