SIEMENS - FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ F, In: 25 A, 30 mA, 6mA DC, Un AC: 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV33223KK60
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Fehlerstrom-Typ - F
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869601014
Sonepar Artikelnummer
121121828
Hersteller Artikelnummer
5SV33223KK60
Hersteller Typ
5SV3322-3KK60
Hersteller Artikel Nr.:
5SV33223KK60
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
F
Breite in Teilungseinheiten:
4
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
2000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Verlustleistung:
1.2 W
Montageart:
sonstige
Selektiver-Typ:
Nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
Ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Frequenz:
50/60 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
70 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Gerätebreite:
72 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gerätehöhe:
90 mm
Gerätetiefe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.378 kg
- In: 25 A
- 30 mA, 6mA DC
- Un AC: 230 V
- Umgreif- und Berührungsschutz standardmäßig enthalten
- Werkzeuglose Schieber-Hand-Betätigung für einfache Montage
- Datamatrix-Code für schnellen Zugang zu technischen Daten über die Siemens Industry Online Support App
- Erweiterbar mit Zubehör aus dem Systembaukasten
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Komfortable Handhabung ohne Werkzeug
- Schneller Zugriff auf technische Informationen
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ F
Der FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 bietet umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


