SIEMENS - FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ F, kurzzeitverzögert, In: 25 A, 30 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV33123
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Fehlerstrom-Typ - F
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869484372
Sonepar Artikelnummer
120392067
Hersteller Artikelnummer
5SV33123
Hersteller Typ
5SV3312-3
Hersteller Artikel Nr.:
5SV33123
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
F
Breite in Teilungseinheiten:
2
Selektiver-Typ:
Nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
Ja
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
2000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Verlustleistung:
0.8 W
Montageart:
sonstige
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
70 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Gerätebreite:
36 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gerätehöhe:
90 mm
Gerätetiefe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.216 kg
- 2-polig
- Typ F
- Kurzzeitverzögert
- Nennstrom In: 25 A
- Fehlerstrom IΔn: 30 mA
- Nennspannung Un AC: 230 V
- Umgreif- und Berührungsschutz standardmäßig enthalten
- Werkzeuglose Hand-Betätigung zur einfachen Montage
- Zugang zu technischen Daten über Datamatrix-Code
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation durch umfassende Schutzmaßnahmen.
- Komfortable Handhabung ermöglicht eine schnelle Demontage.
- Erweiterungsmöglichkeiten durch durchgängiges Zubehör aus dem Systembaukasten.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit, ausschließlich von Siemens.
Fi-Schutzschalter, 2-polig, Typ F
Der FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 bietet umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


