SIEMENS - FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, In: 125 A, 100 mA, Un AC: 400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV34456
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.1 A
Fehlerstrom-Typ - A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624418466
Sonepar Artikelnummer
121122142
Hersteller Artikelnummer
5SV34456
Hersteller Typ
5SV3445-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SV34456
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.1 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Selektiver-Typ:
Nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
Nein
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
2000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Verlustleistung:
10.5 W
Montageart:
sonstige
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
70 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 40 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 .. 50 mm²
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Gerätebreite:
71 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
73 mm
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
0.372 kg
- 4-polig
- Typ A
- Nennstrom (In): 125 A
- Fehlerstrom (IΔn): 100 mA
- Nennspannung (Un AC): 400 V
- Umgreif- und Berührungsschutz standardmäßig enthalten
- Werkzeuglose Schieber-Hand-Betätigung für einfache Installation
- Datamatrix-Code für schnellen Zugang zu technischen Daten
- Zuverlässige Sicherheit während der Installation
- Einfache Handhabung ohne zusätzliches Werkzeug
- Erweiterbare Funktionen durch kompatibles Zubehör
- Optimale Technik für erhöhte Sicherheit
Fi-Schutzschalter
Der FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 bietet umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag.
Technische Details:
Kunden-Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


