SIEMENS - FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, In: 125 A, 300 mA, Un AC: 400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV36456
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Fehlerstrom-Typ - A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624418480
Sonepar Artikelnummer
121122145
Hersteller Artikelnummer
5SV36456
Hersteller Typ
5SV3645-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SV36456
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Selektiver-Typ:
Nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
Nein
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
2000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Verlustleistung:
10.5 W
Montageart:
sonstige
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
70 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 40 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 .. 50 mm²
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Gerätebreite:
71 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
73 mm
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
0.370 kg
- 4-polig
- Typ A
- Nennstrom (In): 125 A
- Auslösestrom: 300 mA
- Nennspannung (Un AC): 400 V
- Umgreif- und Berührungsschutz standardmäßig enthalten
- Werkzeuglose Betätigung mittels Schieber-Hand-Betätigung
- Datamatrix-Code für schnellen Zugang zu technischen Daten in der Siemens Industry Online Support App
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Erhöhte Benutzerfreundlichkeit durch werkzeugloses Lösen von der Hutschiene
- Erweiterbarkeit durch durchgängiges Zubehör aus dem Systembaukasten
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Fi-schutzschalter
Der FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 bietet umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


