SIEMENS - FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, In: 40 A, 100 mA, Un AC: 400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV34446
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.1 A
Fehlerstrom-Typ - A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869427812
Sonepar Artikelnummer
120392127
Hersteller Artikelnummer
5SV34446
Hersteller Typ
5SV3444-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SV34446
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.1 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Selektiver-Typ:
Nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
Nein
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
2000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Verlustleistung:
2 W
Montageart:
sonstige
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
70 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Gerätebreite:
72 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gerätehöhe:
90 mm
Gerätetiefe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.339 kg
- Typ: A
- Stromstärke (In): 40 A
- Fehlstrom (IΔn): 100 mA
- Nennspannung (Un AC): 400 V
- Standardmäßig enthalten: Umgreif- und Berührungsschutz
- Werkzeuglose Betätigung durch Schieber-Hand-Betätigung
- Zugriff auf technische Daten über den Datamatrix-Code
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
- Einfaches Lösen von der Hutschiene bzw. aus dem Sammelschienenverbund.
- Erweiterungsmöglichkeiten durch umfassendes Zubehör aus dem Systembaukasten.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit.
Fi-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, In: 40 A, 100 mA, Un AC: 400 V
FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 für den umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


