SIEMENS - FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 400 V, N-links

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV36466KL
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Fehlerstrom-Typ - A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869430171
Sonepar Artikelnummer
120392176
Hersteller Artikelnummer
5SV36466KL
Hersteller Typ
5SV3646-6KL
Hersteller Artikel Nr.:
5SV36466KL
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
2000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Verlustleistung:
3.9 W
Montageart:
sonstige
Selektiver-Typ:
Nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
Nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
70 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Gerätebreite:
72 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gerätehöhe:
90 mm
Gerätetiefe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.336 kg
- Typ: A
- Stromstärke (In): 63 A
- Fehlerstrom (IΔn): 300 mA
- Spannung (Un AC): 400 V
- Schutz vor: elektrischem Schlag
- Installation: werkzeuglos von der Hutschiene bzw. Sammelschienenverbund lösbar
- Zugriff auf technische Daten: über Datamatrix-Code
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation durch Umgreif- und Berührungsschutz.
- Erweiterbarkeit durch durchgängiges Zubehör aus dem Systembaukasten.
- Komfortable Hand-Betätigung für einfache Nutzung.
- Schneller Zugang zu allen technischen Daten über die Siemens Industry Online Support App.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Fi-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 400 V
Der FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 bietet umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


