SIEMENS - FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, In: 80 A, 100 mA, Un AC: 400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV34476
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.1 A
Fehlerstrom-Typ - A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869427836
Sonepar Artikelnummer
120392137
Hersteller Artikelnummer
5SV34476
Hersteller Typ
5SV3447-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SV34476
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.1 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Selektiver-Typ:
Nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
Nein
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
2000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Verlustleistung:
4.1 W
Montageart:
sonstige
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
70 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Gerätebreite:
72 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gerätehöhe:
90 mm
Gerätetiefe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
0.341 kg
- 4-polig
- Typ A
- Nennstrom (In): 80 A
- Fehlerstrom (100 mA)
- Spannung (Un AC): 400 V
- Umgreif- und Berührungsschutz standardmäßig enthalten
- Komfortable Schieber-Hand-Betätigung für werkzeuglose Anwendung
- Zugang zu technischen Daten über den Datamatrix-Code
- Erweiterbar mit durchgängigem Zubehör aus dem Systembaukasten
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Einfacher Zugang zu technischen Daten über die Siemens Industry Online Support App
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Flexibilität durch Erweiterungsmöglichkeiten mit Zubehör
Fi-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, In: 80 A, 100 mA, Un AC: 400 V
FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 bietet umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


