SIEMENS - FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ B+, selektiv, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV36465KK14
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Fehlerstrom-Typ - B+
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869549248
Sonepar Artikelnummer
120576928
Hersteller Artikelnummer
5SV36465KK14
Hersteller Typ
5SV3646-5KK14
Hersteller Artikel Nr.:
5SV36465KK14
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Fehlerstrom-Typ:
B+
Breite in Teilungseinheiten:
4
Selektiver-Typ:
Ja
Kurzzeitverzögerter Typ:
Nein
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
2000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Verlustleistung:
5 W
Montageart:
sonstige
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Frequenz:
50/60 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
70 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Gerätebreite:
72 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gerätehöhe:
90 mm
Gerätetiefe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.450 kg
- 4-polig, Typ B+, selektiv
- Nennstrom (In): 63 A
- Fehlerstrom: 300 mA
- Nennspannung (Un AC): 400 V
- Geeignet für erschwerte Umgebungsbedingungen
- Verlängertes Testintervall
- Standardmäßiger Umgreif- und Berührungsschutz
- Werkzeuglose Schieber-Hand-Betätigung zum einfachen Lösen vom Hutschienen- oder Sammelschienenverbund.
- Schneller Zugriff auf technische Daten über den Datamatrix-Code am Gerät in der Siemens Industry Online Support App.
- Erweiterbarkeit mit durchgängigen Zubehör aus dem Systembaukasten für mehr Funktionen.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Fi-schutzschalter, 4-polig, Typ B+
Der FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 bietet umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


