SIEMENS - FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ F, kurzzeitverzögert, In: 25 A, 300 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV36423
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Fehlerstrom-Typ - F
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869484495
Sonepar Artikelnummer
120392162
Hersteller Artikelnummer
5SV36423
Hersteller Typ
5SV3642-3
Hersteller Artikel Nr.:
5SV36423
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Fehlerstrom-Typ:
F
Breite in Teilungseinheiten:
4
Selektiver-Typ:
Nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
Ja
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
2000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Verlustleistung:
0.8 W
Montageart:
sonstige
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
70 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Gerätebreite:
72 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gerätehöhe:
90 mm
Gerätetiefe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.373 kg
- 4-polig
- Typ F, kurzzeitverzögert
- Nennstrom (In): 25 A
- Nennfehlerstrom (IΔn): 300 mA
- Umgebungsbedingungen: Un AC: 400 V
- Standardmäßig enthaltene Umgreif- und Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
- Werkzeuglose Betätigung durch komfortable Schieber-Hand-Betätigung zum einfachen Lösen von der Hutschiene.
- Schneller Zugang zu technischen Daten über den Datamatrix-Code am Gerät in der Siemens Industry Online Support App.
- Erweiterbarkeit mit durchgängigen Zubehör aus dem Systembaukasten für zusätzliche Funktionen.
- Optimaler Schutz und Sicherheit - nur von Siemens.
Fi-Schutzschalter, 4-polig, Typ F, kurzzeitverzögert, In: 25 A, 300 mA, Un AC: 400 V
FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 bietet umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


