SIEMENS - FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ F, kurzzeitverzögert, In: 80 A, 30 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV33473
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Fehlerstrom-Typ - F
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869484488
Sonepar Artikelnummer
120392108
Hersteller Artikelnummer
5SV33473
Hersteller Typ
5SV3347-3
Hersteller Artikel Nr.:
5SV33473
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
F
Breite in Teilungseinheiten:
4
Selektiver-Typ:
Nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
Ja
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
2000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Verlustleistung:
4.1 W
Montageart:
sonstige
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
70 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Gerätebreite:
72 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gerätehöhe:
90 mm
Gerätetiefe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
0.374 kg
- Polzahl: 4
- Typ: F
- Auslösestrom: 80 A
- Fehlerstrom: 30 mA
- Nennspannung AC: 400 V
- Umgreif- und Berührungsschutz: standardmäßig enthalten
- Bedienung: komfortable Schieber-Hand-Betätigung, werkzeuglos
- Zugang zu technischen Daten: über Datamatrix-Code mit der Siemens Industry Online Support App
- Erweiterbarkeit: mit Zubehör aus dem Systembaukasten
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
- Einfacher und schneller Zugang zu technischen Informationen.
- Erweiterbare Funktionen für individuelle Bedürfnisse.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Fi-Schutzschalter, 4-polig, Typ F, kurzzeitverzögert, In: 80 A, 30 mA, Un AC: 400 V
FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 für den umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


