SIEMENS - Fiber Optic Multimode Cord LC/LC, 50/125, 2x 2 LC Duplex-Stecker, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18435EH300AA0
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 3 m
Schutzart (IP) - IP20
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623801825
Sonepar Artikelnummer
121122059
Hersteller Artikelnummer
6XV18435EH300AA0
Hersteller Typ
6XV1843-5EH30-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18435EH300AA0
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
3 m
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.040 kg
- Faserart: 50/125 µm
- Steckertyp: 2x LC Duplex
- Länge: 3,0 m
- Einfache Installation dank vorkonfektionierter Stecker.
- Optimierte Datenübertragung durch hochwertige Glasfasertechnik.
- Ideal für Netzwerkintegration in SIMATIC NET-Anwendungen.
Mm Fo Cord Lc/Lc
Das MM FO Cord LC/LC ist ein konfektioniertes Glasfaserkabel mit zwei LC Duplex-Steckern, das für eine zuverlässige Datenübertragung in Netzwerken ausgelegt ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


