SIEMENS - Fiber Optic Multimode Cord LC/LC, 50/125, 2x 2 LC Duplex-Stecker, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18435EH200AA0
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 2 m
Schutzart (IP) - IP20
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623801818
Sonepar Artikelnummer
121122068
Hersteller Artikelnummer
6XV18435EH200AA0
Hersteller Typ
6XV1843-5EH20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18435EH200AA0
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
2 m
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.040 kg
- Typ: MM FO Cord
- Stecker: 2x LC Duplex
- Kabellänge: 2,0 m
- Faserart: 50/125
- Einfache und schnelle Installation dank vorkonfektionierter Stecker.
- Hohe Übertragungsqualität durch Verwendung von hochwertigen Materialien.
- Flexible Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Netzwerkumgebungen.
Mm Fo Cord Lc/Lc
Das MM FO Cord LC/LC ist ein konfektioniertes Glasfaserkabel mit zwei LC Duplex-Steckern, ideal für die Verbindung von Netzwerken.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


