SIEMENS - Fiber Optic Multimode Cord LC/LC, 50/125, 2x LC Duplex-Stecker, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18435EH100AA0
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 1 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169855181
Sonepar Artikelnummer
120755891
Hersteller Artikelnummer
6XV18435EH100AA0
Hersteller Typ
6XV1843-5EH10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18435EH100AA0
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Mantel-Farbe:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.037 kg
- Fasertyp: Multimode
- Stecker: 2x LC Duplex
- Faserdurchmesser: 50/125 µm
- Länge: 1,0 m
- Verbesserte Verbindungsgeschwindigkeit für Datenübertragungen.
- Einfache Installation dank konfektionierter Steckverbinder.
- Hohe Flexibilität durch die Verwendung von Multimode-Fasern.
MM FO Cord LC/LC
Das Produkt ist ein konfektioniertes Multimode-Faseroptik-Kabel mit zwei LC Duplex-Steckern und einer Länge von 1,0 m, ideal für schnellere Datenübertragungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


