SIEMENS - Fiber Optic Multimode Cord SC/LC, 50/125, 1xSC Duplex- &- 1xLC Duplex-Stec...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18435EH100CA0
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 1 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169854757
Sonepar Artikelnummer
120755885
Hersteller Artikelnummer
6XV18435EH100CA0
Hersteller Typ
6XV1843-5EH10-0CA0
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18435EH100CA0
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Mantel-Farbe:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.040 kg
- Typ: MM FO Cord
- Steckertypen: 1x SC Duplex und 1x LC Duplex
- Faser: 50/125 µm
- Länge: 1,0 m
- Einfache und schnelle Installation durch konfektionierte Stecker.
- Kompatibilität mit verschiedenen Netzwerkinfrastrukturen.
- Hohe Übertragungseffizienz durch hochwertige Materialwahl.
Mm fo cord sc/lc
Der MM FO Cord SC/LC ist ein konfektioniertes Lichtwellenleiterkabel, das mit einem SC Duplex-Stecker und einem LC Duplex-Stecker ausgestattet ist und eine Länge von 1,0 m hat.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


