SIEMENS - Fiber Optic Multimode Cord SC/SC, 50/125, 2x 2 SC Duplex-Stecker, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18435EH100CC0
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 1 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169854733
Sonepar Artikelnummer
120755886
Hersteller Artikelnummer
6XV18435EH100CC0
Hersteller Typ
6XV1843-5EH10-0CC0
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18435EH100CC0
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Mantel-Farbe:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.040 kg
- Typ: MM FO Cord
- Steckertyp: 2x SC Duplex
- Faserbreite: 50/125
- Länge: 1,0 m
- Einfacher Anschluss durch konfektionierte Stecker.
- Hohe Übertragungsleistung mit Multimode-Fasern.
- Flexibilität in der Länge für verschiedene Anwendungen.
Mm Fo Cord Sc/Sc
Das Produkt ist ein konfektioniertes Multimode-Fasersystem mit einer Länge von 1,0 m, das mit 2x SC Duplex-Steckern ausgestattet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


