SIEMENS - Fiber Optic Multimode Cord SC/ST, 50/125, 1xSC Duplex- &- 1xST-Stecker, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18435EH100CB0
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 1 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169854740
Sonepar Artikelnummer
120755889
Hersteller Artikelnummer
6XV18435EH100CB0
Hersteller Typ
6XV1843-5EH10-0CB0
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18435EH100CB0
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.040 kg
- Faserart: 50/125 μm
- Stecker 1: 1x SC Duplex-Stecker
- Stecker 2: 1x BFOC Stecker
- Länge: 1,0 m
- Einfacher Anschluss dank vorgefertigter Stecker.
- Hohe Übertragungsqualität durch Glasfasertechnologie.
- Kompakte Länge ideal für platzsparende Installationen.
Mm Fo Cord Sc/Bfoc
Der MM FO Cord SC/BFOC ist ein konfektioniertes Glasfaserkabel mit einem SC Duplex-Stecker und einem BFOC Stecker zur optimalen Datenübertragung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


