SIEMENS - Fiber Optic Multimode Cord ST/LC, 50/125, 1x LC Duplex- &- 2x ST-Stecker, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18435EH100AB0
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 1 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169856584
Sonepar Artikelnummer
120755926
Hersteller Artikelnummer
6XV18435EH100AB0
Hersteller Typ
6XV1843-5EH10-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18435EH100AB0
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.040 kg
- Typ: MM FO Cord BFOC/LC
- Faserart: 50/125
- Anschluss: 1x LC Duplex Stecker, 2x BFOC Stecker
- Länge: 1,0m
- Verbessert die Netzwerkgeschwindigkeit durch hochwertige Glasfaserverbindungen.
- Einfacher Einbau dank konfektionierter Stecker.
- Optimale Flexibilität durch die Kompatibilität mit verschiedenen Geräten.
MM FO Cord BFOC/LC
The MM FO Cord BFOC/LC is designed for high-quality optical connectivity with a length of 1.0m, featuring a 1x LC Duplex plug and 2x BFOC plugs.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


