SIEMENS - Fiber Optic Multimode Cord ST/LC, 50/125, 1x LC Duplex- &- 2x ST-Stecker, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18435FH300AB0
Länge - 3 m
Schutzart (IP) - IP20
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85447000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623801092
Sonepar Artikelnummer
121379495
Hersteller Artikelnummer
6XV18435FH300AB0
Hersteller Typ
6XV1843-5FH30-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18435FH300AB0
Länge:
3 m
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.040 kg
- Typ: FO Cord
- Stecker 1: 1x LC Duplex
- Stecker 2: 2x BFOC
- Faser: 9/125
- Länge: 3,0m
- SIMATIC NET Leitungen: MM FO CORD ST(BFOC)/LC, 50/125
- Direkte und zuverlässige Verbindung für Datenübertragung.
- Einfache Installation dank konfektionierter Stecker.
- Hohe Flexibilität durch die kompakte Länge von 3,0m.
- Optimierte Leistung mit speziell entwickelten Komponenten.
Sm Fo Cord Bfoc/Lc
The SM FO Cord BFOC/LC is designed for efficient fiber optic connectivity with robust connectors and a length of 3.0m.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


