SIEMENS - Fiber Optic Multimode Cord ST/LC, 50/125, 1x LC Duplex- &- 2x ST-Stecker, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18435EH300AB0
Länge - 3 m
Schutzart (IP) - IP20
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85447000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623801078
Sonepar Artikelnummer
121379496
Hersteller Artikelnummer
6XV18435EH300AB0
Hersteller Typ
6XV1843-5EH30-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18435EH300AB0
Länge:
3 m
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.040 kg
- Typ: MM FO Cord
- Steckertyp: 1x LC Duplex, 2x BFOC
- Faserart: 50/125
- Kabellänge: 3,0 m
- Einfache Installation durch konfektionierte Kabel.
- Hohe Übertragungsqualität durch hochwertige Materialien.
- Flexible Anwendungsmöglichkeiten durch vielseitige Steckerkombinationen.
MM FO Cord BFOC/LC
Das Produkt ist ein konfektioniertes Glasfaserkabel mit Längen von 3,0 m, das eine 1x LC Duplex-Stecker- und 2x BFOC-Stecker-Kombination bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


