SIEMENS - Fiber Optic Multimode Cord ST/LC, 50/125, 1x LC Duplex- &- 2x ST-Stecker, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18435FH200AB0
Länge - 2 m
Schutzart (IP) - IP20
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85447000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623801085
Sonepar Artikelnummer
121379497
Hersteller Artikelnummer
6XV18435FH200AB0
Hersteller Typ
6XV1843-5FH20-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18435FH200AB0
Länge:
2 m
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.040 kg
- Fasertyp: 9/125 μm
- Anschlüsse: 1x LC Duplex Stecker und 2x BFOC Stecker
- Länge: 2,0 m
- Konstruktion: konfektioniert
- Produktlinie: SIMATIC NETLeitungen MM FO CORD ST (BFOC)/LC, 50/125
- Einfache Installation durch konfektionierte Ausführung
- Hohe Übertragungsgeschwindigkeit und -qualität
- Flexibilität bei der Verbindung von Netzwerkkomponenten
- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit im Einsatz
Sm fo cord bfoc/lc
This fiber optic cord is designed to connect various network components with reliability and high performance.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


