SIEMENS - Fiber Optic Singlemode Cord LC/LC, 9/125, 2x 2 LC Duplex-Stecker, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18435FH100AA0
Faserart - Singlemode
Kategorie - OS2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 1 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169855198
Sonepar Artikelnummer
120755890
Hersteller Artikelnummer
6XV18435FH100AA0
Hersteller Typ
6XV1843-5FH10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18435FH100AA0
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Mantel-Farbe:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.038 kg
- Typ: SM FO Cord
- Stecker: 2x LC Duplex
- Fasertyp: 9/125
- Länge: 1,0 m
- Hohe Übertragungsraten durch die Verwendung von Glasfasertechnologie.
- Einfache Installation durch konfektionierte Stecker.
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Netzwerkanwendungen und -geräten.
Sm Fo Cord Lc/Lc
Das SM FO Cord LC/LC ist ein konfektioniertes Glasfaserkabel mit zwei LC Duplex-Steckern, das eine Länge von 1,0 m aufweist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


