SIEMENS - Fiber Optic Singlemode Cord LC/LC, 9/125, 2x 2 LC Duplex-Stecker, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18435FH300AA0
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 3 m
Schutzart (IP) - IP20
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623801849
Sonepar Artikelnummer
121122066
Hersteller Artikelnummer
6XV18435FH300AA0
Hersteller Typ
6XV1843-5FH30-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18435FH300AA0
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
3 m
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.040 kg
- Faserart: 9/125 Mikrometer
- Steckertyp: 2x LC Duplex
- Länge: 3,0m
- Konfektioniert für einfache Installation
- Hohe Signalqualität und Bandbreite für effiziente Datenübertragung
- Einfache Verbindung und Installation durch standardisierte Steckertypen
- Robuste Bauweise für langfristige Zuverlässigkeit
SM FO Cord LC/LC
Der SM FO Cord LC/LC ist ein konfektioniertes Lichtwellenleiterkabel mit 9/125 Mikrometer, ausgestattet mit 2x LC Duplex-Steckern und einer Länge von 3,0m.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


