SIEMENS - Fiber Optic Singlemode Cord LC/LC, 9/125, 2x 2 LC Duplex-Stecker, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18435FH200AA0
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 2 m
Schutzart (IP) - IP20
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623801832
Sonepar Artikelnummer
121122070
Hersteller Artikelnummer
6XV18435FH200AA0
Hersteller Typ
6XV1843-5FH20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18435FH200AA0
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
2 m
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.040 kg
- Wellenlängenbereich: 9/125
- Typ: konfektioniert mit 2x LC Duplex-Steckern
- Länge: 2,0m
- Hohe Leistungsfähigkeit für schnelle Datenübertragungen.
- Einfacher Anschluss durch die Duplex-Stecker.
- Robustheit und Flexibilität durch hochwertige Materialien.
Sm fo cord lc/lc
SM FO Cord LC/LC is designed for high-performance fiber optic connections featuring 2x LC Duplex connectors and a length of 2.0m.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


