SIEMENS - Fiber Optic Singlemode Cord SC/LC, 9/125, 1xSC Duplex- &- 1xLC Duplex-Stec...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18435FH100CA0
Faserart - Singlemode
Kategorie - OS2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 1 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169854788
Sonepar Artikelnummer
120755888
Hersteller Artikelnummer
6XV18435FH100CA0
Hersteller Typ
6XV1843-5FH10-0CA0
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18435FH100CA0
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Mantel-Farbe:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.040 kg
- Fasertyp: 9/125
- Stecker: 1x SC Duplex, 1x LC Duplex
- Länge: 1,0 m
- Einfacher Anschluss dank bereits konfektionierter Stecker.
- Hohe Übertragungsgeschwindigkeit durch den Einsatz von Glasfasertechnologie.
- Platzsparendes Design durch kompakte Stecker.
Sm Fo Cord Sc/Lc
Der SM FO Cord SC/LC ist ein konfektionierter Glasfaser-Kabelstrang, der mit einem SC Duplex-Stecker und einem LC Duplex-Stecker ausgestattet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


