SIEMENS - Fiber Optic Singlemode Cord SC/ST, 9/125, 1xSC Duplex- &- 1xST-Stecker, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18435FH100CB0
Faserart - Singlemode
Kategorie - OS2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 1 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169854771
Sonepar Artikelnummer
120755884
Hersteller Artikelnummer
6XV18435FH100CB0
Hersteller Typ
6XV1843-5FH10-0CB0
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18435FH100CB0
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.040 kg
- Länge: 1,0m
- Typ: SM FO CORD
- Steckertypen: 1x SC Duplex und 1x BFOC
- Faserart: 9/125
- Einfache Installation durch konfektionierte Kabel
- Hohe Übertragungsgeschwindigkeit und -qualität
- Vielseitige Anwendbarkeit in Kommunikationsnetzwerken
Sm Fo Cord Sc/Bfoc
Der SM FO Cord SC/BFOC ist ein konfektioniertes Glasfaserkabel mit 1x SC Duplex-Steckern und 1x BFOC-Steckern, ideal für verschiedene Kommunikationsanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


