SIEMENS - Fiber Optic Singlemode Cord ST/LC, 9/125, 1x LC Duplex- &- 2x ST-Stecker, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18435FH100AB0
Faserart - Singlemode
Kategorie - OS2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 1 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169856591
Sonepar Artikelnummer
120755925
Hersteller Artikelnummer
6XV18435FH100AB0
Hersteller Typ
6XV1843-5FH10-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18435FH100AB0
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.040 kg
- Typ: SM FO Cord
- Faser-Typ: 9/125
- Stecker: 1x LC Duplex, 2x BFOC
- Länge: 1,0 m
- Optimiert für die Verbindung in SIMATIC NET-Systemen.
- Vereinfachte Installation durch vorkonfektionierte Stecker.
- Hohe Übertragungsqualität dank der Verwendung von hochwertigen Glasfasern.
Sm fo cord bfoc/lc
This product is a fiber optic cord designed to connect devices in SIMATIC NET systems, featuring one LC Duplex connector and two BFOC connectors, with a length of 1.0m.
Technische Einzelheiten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


