SIEMENS - Firmenmarke nach SN 66322

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GD9084
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869082950
Sonepar Artikelnummer
120590736
Hersteller Artikelnummer
8GD9084
Hersteller Typ
8GD9084
Hersteller Artikel Nr.:
8GD9084
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.025 kg
- Typ: Firmenmarke
- SN: 66322
- Zertifizierung: Entspricht den Branchenstandards
- Höchste Qualität und Verlässlichkeit garantieren langfristige Leistung.
- Erfüllt strenge Industrieanforderungen und -standards.
Firmenmarke nach SN 66322
Die Firmenmarke nach SN 66322 ist ein zertifiziertes Produkt, das die Qualität und Zuverlässigkeit von Siemens verdeutlicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


