SIEMENS - FIX-Thermostat Schließer +35 C/+ 95 F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR21713BB
Bemessungsstrom In - 10 A
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90321080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869475417
Sonepar Artikelnummer
121378702
Hersteller Artikelnummer
8MR21713BB
Hersteller Typ
8MR2171-3BB
Hersteller Artikel Nr.:
8MR21713BB
Bemessungsstrom In:
10 A
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.036 kg
- Betriebstemperatur: +35 C/+ 95 F
- Geeignet für SIVACON 8MF / 8MR
- Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
- Portfolio umfasst Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte, sowie Thermostate
- Sicherstellung des störungsfreien Betriebs im Schrank
- Schutz vor Funktionsstörungen durch widrige Umgebungsbedingungen
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch alternative Belüftungskonzepte
Fix-Thermostat Schließer +35 C/+ 95 F
Das Produkt dient der Systemklimatisierung und stellt den störungsfreien Betrieb der elektrischen und elektronischen Einbaugeräte im Schrank unter widrigen Umgebungsbedingungen sicher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


