Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Flachbandkabel, 7 Adern, Länge 10 m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Flachbandkabel, 7 Adern, Länge 10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000KP800AA0

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.120 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621027760

Sonepar Artikelnummer

120585679

Hersteller Artikelnummer

3SU19000KP800AA0

Hersteller Typ

3SU1900-0KP80-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU19000KP800AA0

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.120 kg

    Flachbandkabel, 7 Adern, Länge 10 m

    Flachbandkabel als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.

    Technische Details:

    • 7 Adern
    • Länge: 10 m
    • Kompabilität mit SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten
    • Robustes Design aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
    • Unterstützt Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Nutzen:

    • Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität bei der Integration in Steuerungen
    • Grafischer Online-Konfigurator für bequeme Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie