Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Flachbandkabel, 7 Adern, Länge 5 m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Flachbandkabel, 7 Adern, Länge 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000KQ800AA0

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.063 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621027753

Sonepar Artikelnummer

120585680

Hersteller Artikelnummer

3SU19000KQ800AA0

Hersteller Typ

3SU1900-0KQ80-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU19000KQ800AA0

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.063 kg

    Flachbandkabel, 7 Adern, Länge 5 m

    Flachbandkabel als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.

    Technische Details:

    • 7 Adern für vielseitige Anwendungen
    • Länge: 5 m
    • Kompatibel mit SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hoher Schutzart für industrielle Anwendungen
    • Optionale Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Nutzen:

    • Einfachere Montage ohne Spezialwerkzeug, nur mit einer Hand
    • Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand minimiert Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
    • Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation und Zubehör

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie