Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Flachbaugruppe 480 V für 3RW50, Baugröße S12

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Flachbaugruppe 480 V für 3RW50, Baugröße S12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59070PY04

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621067667

Sonepar Artikelnummer

121119887

Hersteller Artikelnummer

3RW59070PY04

Hersteller Typ

3RW5907-0PY04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59070PY04

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.400 kg

    Flachbaugruppe 480 V für 3RW50, Baugröße S12

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 480 V
    • Kompatibel mit 3RW50
    • Baugröße: S12
    • Flexibles Systemdesign für unterschiedliche Anwendungen

    Kundenwerte:

    • Optimale Effizienz für Ihre Anwendungen
    • Aktualisierte Lösungen für langfristige Investitionssicherheit
    • Einfach zu integrieren in bestehende Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie