Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Flachbaugruppe 480 V für 3RW50, Baugröße S6

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Flachbaugruppe 480 V für 3RW50, Baugröße S6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59050PY04

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621067643

Sonepar Artikelnummer

121119855

Hersteller Artikelnummer

3RW59050PY04

Hersteller Typ

3RW5905-0PY04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59050PY04

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.340 kg

    Flachbaugruppe 480 V für 3RW50

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Baugröße: S6
    • Spannung: 480 V
    • Kompatibilität: 3RW50

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Reduziert Wartungskosten durch effiziente Technologie.
    • Garantiert Aktualität und Zuverlässigkeit in Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie