Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Flachbaugruppe 480 V für 3RW52, Baugröße 1, 25 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Flachbaugruppe 480 V für 3RW52, Baugröße 1, 25 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59210PC04

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621052601

Sonepar Artikelnummer

121119891

Hersteller Artikelnummer

3RW59210PC04

Hersteller Typ

3RW5921-0PC04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59210PC04

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.770 kg

    Flachbaugruppe 480 V für 3RW52

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Baugröße 1
    • Maximale Stromstärke: 25 A
    • Spannung: 480 V
    • Kompatibilität: 3RW52

    Kunden Nutzen:

    • Optimale Anpassung an verschiedene Anwendungen.
    • Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit im Betrieb.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Aktuelle Technologien für maximale Leistung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie