Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Flachbaugruppe 480 V für 3RW52, Baugröße 1, 32 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Flachbaugruppe 480 V für 3RW52, Baugröße 1, 32 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59210PD04

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621052625

Sonepar Artikelnummer

121119694

Hersteller Artikelnummer

3RW59210PD04

Hersteller Typ

3RW5921-0PD04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59210PD04

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.735 kg

    Flachbaugruppe 480 V für 3RW52, Baugröße 1, 32 A

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • 480 V Betriebsspannung
    • Typ 3RW52
    • Baugröße 1
    • 32 A Nennstrom

    Kunden Vorteile:

    • Kompatibilität mit dem SIRIUS Systembaukasten für einfache Integration
    • Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit im Betrieb
    • Aktualität durch kontinuierliche Weiterentwicklung von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie