Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Flachbaugruppe 480 V für 3RW52, Baugröße 1, 38 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Flachbaugruppe 480 V für 3RW52, Baugröße 1, 38 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59210PE04

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621052649

Sonepar Artikelnummer

121119950

Hersteller Artikelnummer

3RW59210PE04

Hersteller Typ

3RW5921-0PE04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59210PE04

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.820 kg

    Flachbaugruppe 480 V für 3RW52, Baugröße 1

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Betriebsgröße: 1
    • Nennstrom: 38 A
    • Spannung: 480 V
    • Modularer Aufbau für flexible Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit in verschiedenen Anwendungen
    • Einfache Integration in bestehende Systeme
    • Immer aktuelle Technologie für optimale Leistung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie