Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Flachbaugruppe 480 V für 3RW55, Baugröße 1, 18 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Flachbaugruppe 480 V für 3RW55, Baugröße 1, 18 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59510PB04

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621052861

Sonepar Artikelnummer

121119895

Hersteller Artikelnummer

3RW59510PB04

Hersteller Typ

3RW5951-0PB04

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59510PB04

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.740 kg

    Flachbaugruppe 480 V für 3RW55, Baugröße 1

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Baugröße: 1
    • Spannung: 480 V
    • Stromstärke: 18 A
    • Modell: 3RW55

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine einfache und effiziente Integration in bestehende Systeme.
    • Aktuelle Technologie sorgt für hohe Zuverlässigkeit und Leistung.
    • Flexibles System ermöglicht Anpassungen an verschiedene Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie