SIEMENS - Flachbaugruppe 480 V für 3RW55, Baugröße 1, 32 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW59510PD04
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621052908
Sonepar Artikelnummer
121119955
Hersteller Artikelnummer
3RW59510PD04
Hersteller Typ
3RW5951-0PD04
Hersteller Artikel Nr.:
3RW59510PD04
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.750 kg
- Baugröße: 1
- Nennstrom: 32 A
- Spannung: 480 V
- Systemtyp: SIRIUS Systembaukasten
- Effizienz: Optimiert den Energieverbrauch.
- Aktualität: Immer auf dem neuesten Stand der Technik.
- Einfach zu integrieren und zu bedienen.
Flachbaugruppe 480 V für 3RW55
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


