Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Flachbaugruppe 600 V für 3RW50, Baugröße S12

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Flachbaugruppe 600 V für 3RW50, Baugröße S12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59070PY05

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621067674

Sonepar Artikelnummer

121119788

Hersteller Artikelnummer

3RW59070PY05

Hersteller Typ

3RW5907-0PY05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59070PY05

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.420 kg

    Flachbaugruppe 600 V für 3RW50, Baugröße S12

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannung: 600 V
    • Kompatibel mit 3RW50
    • Baugröße: S12

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Effizienz durch optimierte Konstruktion.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Aktuelle Technologie für maximale Zuverlässigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie