Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Flachbaugruppe 600 V für 3RW50, Baugröße S6

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Flachbaugruppe 600 V für 3RW50, Baugröße S6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59050PY05

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85389091

  • Gewicht - 0.340 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621067650

Sonepar Artikelnummer

121119812

Hersteller Artikelnummer

3RW59050PY05

Hersteller Typ

3RW5905-0PY05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59050PY05

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.340 kg

    Flachbaugruppe 600 V für 3RW50, Baugröße S6

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 600 V
    • Typ: Flachbaugruppe
    • Kompatibel mit 3RW50
    • Baugröße: S6

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Integration in bestehende Systeme
    • Effiziente Nutzung und Betriebsabläufe
    • Aktuelle Technologie für langfristige Lösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie