SIEMENS - Flachbaugruppe 600 V für 3RW52, Baugröße 1, 18 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW59210PB05
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621052595
Sonepar Artikelnummer
121119919
Hersteller Artikelnummer
3RW59210PB05
Hersteller Typ
3RW5921-0PB05
Hersteller Artikel Nr.:
3RW59210PB05
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.790 kg
- Baugröße 1
- Nennstrom von 18 A
- Spannung von 600 V
- Kompatibel mit 3RW52
- Optimale Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anwendungen
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit
Flachbaugruppe 600 V für 3RW52
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten bietet zuverlässige Lösungen für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


