SIEMENS - Flachbaugruppe 600 V für 3RW52, Baugröße 1, 25 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW59210PC05
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621052618
Sonepar Artikelnummer
121119791
Hersteller Artikelnummer
3RW59210PC05
Hersteller Typ
3RW5921-0PC05
Hersteller Artikel Nr.:
3RW59210PC05
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.722 kg
- Baugröße: 1
- Spannung: 600 V
- Stromstärke: 25 A
- Kompatibilität: 3RW52
- Optimale Leistung und Zuverlässigkeit in industriellen Anwendungen.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Aktuelle Technologie für höchste Effizienz.
Flachbaugruppe 600 V für 3RW52
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


