Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Flachbaugruppe 600 V für 3RW52, Baugröße 1, 32 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Flachbaugruppe 600 V für 3RW52, Baugröße 1, 32 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59210PD05

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621052632

Sonepar Artikelnummer

121119746

Hersteller Artikelnummer

3RW59210PD05

Hersteller Typ

3RW5921-0PD05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59210PD05

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.720 kg

    Flachbaugruppe 600 V für 3RW52

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Baugröße: 1
    • Nennspannung: 600 V
    • Nennstrom: 32 A
    • Kompatibel mit: 3RW52

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Design erleichtert die Installation und Wartung.
    • Effiziente Leistung sorgt für zuverlässigen Betrieb.
    • Aktuelle Technologien gewährleisten Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie