Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Flachbaugruppe 600 V für 3RW52, Baugröße 1, 38 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Flachbaugruppe 600 V für 3RW52, Baugröße 1, 38 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59210PE05

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621052656

Sonepar Artikelnummer

121119863

Hersteller Artikelnummer

3RW59210PE05

Hersteller Typ

3RW5921-0PE05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59210PE05

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.100 kg

    Flachbaugruppe 600 V für 3RW52

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten sorgt für zuverlässige Leistung bei 38 A.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 600 V
    • Modulgröße: 1
    • Nennstrom: 38 A

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine einfache und effiziente Integration in bestehende Systeme.
    • Aktuelle Technologie für zuverlässige Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie