Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Flachbaugruppe 600 V für 3RW52, Baugröße 4

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Flachbaugruppe 600 V für 3RW52, Baugröße 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59240PY05

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621052694

Sonepar Artikelnummer

121119793

Hersteller Artikelnummer

3RW59240PY05

Hersteller Typ

3RW5924-0PY05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59240PY05

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.494 kg

    Flachbaugruppe 600 V für 3RW52, Baugröße 4

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 600 V
    • Baugröße: 4
    • Kompatibel mit 3RW52
    • Modularer Aufbau

    Kunden Nutzen:

    • Erhöhte Effizienz durch modulare Konzeption
    • Aktuelle Technologie für langfristige Einsatzfähigkeit
    • Einfache Integration in bestehende Systeme
    • Permanente Verfügbarkeit von Ersatzteilen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie