Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Flachbaugruppe 600 V für 3RW55, Baugröße 1, 25 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Flachbaugruppe 600 V für 3RW55, Baugröße 1, 25 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59510PC05

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621052892

Sonepar Artikelnummer

121119758

Hersteller Artikelnummer

3RW59510PC05

Hersteller Typ

3RW5951-0PC05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59510PC05

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.790 kg

    Flachbaugruppe 600 V für 3RW55, Baugröße 1, 25 A

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannung: 600 V
    • Baugröße: 1
    • Stromstärke: 25 A
    • Typ: 3RW55

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit bei der Anwendung.
    • Modulare Bauweise ermöglicht einfache Anpassungen.
    • Aktuelle Technologien gewährleisten längere Lebensdauer.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie