Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Flachbaugruppe 690 V für 3RW55, Baugröße 4

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Flachbaugruppe 690 V für 3RW55, Baugröße 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59540PY06

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621053189

Sonepar Artikelnummer

121119776

Hersteller Artikelnummer

3RW59540PY06

Hersteller Typ

3RW5954-0PY06

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59540PY06

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.586 kg

    Flachbaugruppe 690 V für 3RW55, Baugröße 4

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Betriebs Spannung: 690 V
    • Modularer Aufbau für einfache Integration
    • Geeignet für 3RW55
    • Baugröße: 4

    Kunden Vorteile:

    • Effiziente Installation und Wartung
    • Flexibilität durch modulare Gestaltung
    • Aktualisierungen und Erweiterungen problemlos möglich
    • Hohe Zuverlässigkeit im Betrieb

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie