SIEMENS - FO Cable 62,5/125(OM1), Glas, flexibel, MM, schleppfähig, 4xST, 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18206BT10
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 100 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401111
Sonepar Artikelnummer
120755728
Hersteller Artikelnummer
6XV18206BT10
Hersteller Typ
6XV1820-6BT10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18206BT10
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
100 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.130 kg
- Länge: 100 m
- Typ: Schleppleitung, aufteilbar
- Vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern
- Fasertyp: 62,5/125 μm
- Ermöglicht eine einfache Installation dank vorkonfektionierter Ausführung.
- Hohe Flexibilität bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
- Schnelle Datenübertragung für optimierte Leistung.
Flex. Fiber Optic Cable (62,5/125)
This product is a flexible fiber optic cable designed for reliable data transmission in various applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


