SIEMENS - FO Cable 62,5/125(OM1), Glas, flexibel, MM, schleppfähig, 4xST, 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18206BN10
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 10 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401050
Sonepar Artikelnummer
120755722
Hersteller Artikelnummer
6XV18206BN10
Hersteller Typ
6XV1820-6BN10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18206BN10
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.130 kg
- Länge: 10 m
- Kabeltyp: 62,5/125 µm
- Steckertyp: 4 BFOC-Stecker
- Aufteilbar und vorkonfektioniert
- Erleichtert die Installation und den Anschluss an verschiedene Systeme.
- Hohe Flexibilität in der Gestaltung von Netzwerken.
- Robuste Konstruktion für langfristige Zuverlässigkeit.
Flex. Fiber Optic Cable (62,5/125)
Schleppleitung, aufteilbar, vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern, geeignet für vielseitige Anwendungen in der Datenübertragung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


