SIEMENS - FO Cable 62,5/125(OM1), Glas, flexibel, MM, schleppfähig, 4xST, 15m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18206BN15
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 15 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401067
Sonepar Artikelnummer
120755723
Hersteller Artikelnummer
6XV18206BN15
Hersteller Typ
6XV1820-6BN15
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18206BN15
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
15 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Mantel-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.130 kg
- Typ: Fiber Optic Cable
- Durchmesser: 62,5/125 µm
- Steckeranzahl: 4 BFOC-Stecker
- Länge: 15 m
- Funktion: Aufteilbar
- Einfache Installation dank vorkonfektionierter Teile.
- Hohe Flexibilität durch die aufteilbare Konstruktion.
- Verlässliche Datenübertragung mit Fiber Optic Technologie.
Flex. Fiber Optic Cable (62,5/125)
Schleppleitung, aufteilbar, vorkonfektioniert mit 4 BFOC-Steckern, Länge 15 m.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


